Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2012-SS-12 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, μήκος 12 ίντσες | AC9ZWC 3LVX5

KEN FORGING N2012-SS-12 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, μήκος 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZWC Μοντέλο: N2012-SS-12Cross Ref: 3LVX5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€240.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.187 "
Μάτι έξω από το Dia.4.437 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος16 13 / 32 "
Σανκ Ντία.1.25 "
Μήκος κνήμης12 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος8
Όριο φόρτου εργασίας13,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.447
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2012-SS-12 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/4-7, μήκος 12 ίντσες
€240.52 /μονάδα