PARKER Συναρμολόγηση Flareless Tube, 24 Deg


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μέταλλο , Τύπος σύνδεσης: Τύπος δαγκώματος Flareless
ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΣωλήνας εκτός Dia.Tube SizeΣτυλ σύνδεσηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8 DBU-SS
-SS-1 / 2 "-Σωλήνας προς NPT--€106.95
RFQ
B
4-6 F5BU-SS
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€51.14
B
8 F5BU-SS
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€73.68
B
4-6 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€28.84
B
8-12 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi-€39.32
B
16 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-5/16-121"1"Σωλήνας για SAE Straight Thread4000 psi-€39.28
B
4-5 F5BU-SS
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€89.25
B
6 F5BU-SS
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€49.38
B
4 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€12.99
C
6-8 C5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi3 / 4-16 "€126.62
C
4 C5BU-SS
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi7 / 16-20 "€142.22
C
4 C5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi7 / 16-20 "€29.23
C
10 C5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi7 / 8-14 "€59.33
B
4-5 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€64.01
C
8-12 C5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4000 psi-€152.13
B
12 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread4500 psi-€35.50
B
10 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€26.72
B
6-8 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€21.30
B
8 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€22.40
B
6 F5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€15.45
B
4 F5BU-SS
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€38.48
C
8 C5BU-S
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi3 / 4-16 "€43.09
B
6-8 F5BU-SS
-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας για SAE Straight Thread5000 psi-€111.33
D
4 BU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.18
E
14 EBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6137 / 8 "7 / 8 "Σωλήνας σε Σωλήνα3000 psi-€132.55
E
8 EBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας σε Σωλήνα5000 psi-€44.26
F
16 JBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-5/16-121"1"Union Tee3000 psi-€154.27
D
6 BU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€3.40
G
5 RBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-5 / 16 "5 / 16 "Εκτελέστε το Tee5000 psi1 / 8 "€36.37
F
4 JBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Union Tee5000 psi-€43.09
F
8 JBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Union Tee5000 psi-€62.44
H
8-8-8 SBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-1 / 2 "1 / 2 "Υποκατάστημα Τε5000 psi1 / 2 "€55.41
H
10 SBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-5 / 8 "5 / 8 "Υποκατάστημα Τε4500 psi1 / 2 "€68.38
I
16 FBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61.51"1"Σωλήνας προς NPT3000 psi1"€47.93
J
4-4 CBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 4-181 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας προς NPT5000 psi1 / 4 "€23.77
K
16 TU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-1"1"---€9.61
L
4 GBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 8-271 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας προς NPT5000 psi1 / 8 "€11.41
F
6 JBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Union Tee5000 psi-€47.49
I
6-6 FBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 8-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας προς NPT5000 psi3 / 8 "€15.26
I
4-4 FBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 4-181 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας προς NPT5000 psi1 / 4 "€12.23
I
4 FBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 8-271 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας προς NPT5000 psi1 / 8 "€9.54
H
4 SBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-1 / 4 "1 / 4 "Υποκατάστημα Τε5000 psi1 / 8 "€36.16
L
12 GBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-143 / 4 "3 / 4 "Σωλήνας προς NPT4000 psi-€39.35
L
8-8 GBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 2-141 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας προς NPT5000 psi1 / 2 "€29.06
F
12 JBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Union Tee4000 psi-€120.23
F
10 JBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Union Tee4500 psi-€86.01
G
6 RBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-3 / 8 "3 / 8 "Εκτελέστε το Tee5000 psi1 / 4 "€26.50
L
6 GBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 4-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας προς NPT5000 psi1 / 4 "€14.88
G
4-4-4 RBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-1 / 4 "1 / 4 "Εκτελέστε το Tee5000 psi1 / 4 "€27.26
L
10 GBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 2-145 / 8 "5 / 8 "Σωλήνας προς NPT4500 psi1 / 2 "€32.79
I
12 FBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-143 / 4 "3 / 4 "Σωλήνας προς NPT4000 psi3 / 4 "€30.63
I
10 FBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 2-145 / 8 "5 / 8 "Σωλήνας προς NPT4500 psi1 / 2 "€19.78
M
8 HBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας σε Σωλήνα5000 psi-€26.04
M
4 HBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Σωλήνας σε Σωλήνα6000 psi-€14.91
K
12 TU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-3 / 4 "3 / 4 "---€6.62
L
6-6 GBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 8-183 / 8 "3 / 8 "Σωλήνας προς NPT5000 psi3 / 8 "€20.70
I
8 FBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-63 / 8-181 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας προς NPT5000 psi3 / 8 "€19.07
L
16 GBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61.51"1"Σωλήνας προς NPT3000 psi1"€74.51
K
10 TU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-5 / 8 "5 / 8 "---€4.92
K
6 TU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-6-3 / 8 "3 / 8 "---€3.41
I
8-8 FBU-S
-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς FΧάλυβας, χωρίς χρώμιο-61 / 2-141 / 2 "1 / 2 "Σωλήνας προς NPT5000 psi1 / 2 "€20.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;