Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6684 17 22 Στήριγμα τοίχου, Μέγεθος νήματος 1/4 ίντσας | AD8EPV 4JMK7

PARKER 6684 17 22 Στήριγμα τοίχου, μέγεθος κλωστής 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8EPV Μοντέλο: 6684 17 22Cross Ref: 4JMK7
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
€156.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοίχου
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος προσαρμογής1 / 2 "
Για σωλήνωση OD 117mm
ΥλικόΕπεξεργασμένος ορείχαλκος
Σωλήνας Dia.1 / 2 "
ΛιμάνιΝΡΤ με σπείρωμα
ShapeΒάση τοίχου 2 θυρών 90 Deg
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΒάση τοίχου δύο θυρών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4815
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας Dia.ShapeΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
PARKER 6684 25 22 Στήριγμα τοίχου, Μέγεθος νήματος 1/4 ίντσας | AD8EPJ 4JMJ5 6684 25 221"Βάση τοίχου 2 θυρών 90 Deg1 / 4 "Βάση τοίχου δύο θυρών€142.51
PARKER 6696 25 22 Στήριγμα τοίχου, Μέγεθος νήματος 1/2 ίντσας | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR 6696 25 221"Βάση τοίχου 3 θυρών1 / 2 "Transair€227.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6684 17 22 Στήριγμα τοίχου, μέγεθος κλωστής 1/4 ίντσας
€156.33 /μονάδα