Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6696 25 22 Στήριγμα τοίχου, Μέγεθος νήματος 1/2 ίντσας | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR

PARKER 6696 25 22 Στήριγμα τοίχου, μέγεθος κλωστής 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QVP Μοντέλο: 6696 25 22Cross Ref: 20CM61 / 6696 25 22GR
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
€227.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα τοίχου
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος θύρας αποστράγγισης1 / 4 "
Μέγεθος προσαρμογής1 / 2 "
Για σωλήνωση OD 1177.8mm
ΥλικόΕπεξεργασμένος ορείχαλκος
Σωλήνας Dia.1"
ΛιμάνιΝΡΤ με σπείρωμα
ShapeΒάση τοίχου 3 θυρών
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάTransair

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7245
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302419080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας Dia.ShapeΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
PARKER 6684 25 22 Στήριγμα τοίχου, Μέγεθος νήματος 1/4 ίντσας | AD8EPJ 4JMJ5 6684 25 221"Βάση τοίχου 2 θυρών 90 Deg1 / 4 "Βάση τοίχου δύο θυρών€142.51
PARKER 6684 17 22 Στήριγμα τοίχου, Μέγεθος νήματος 1/4 ίντσας | AD8EPV 4JMK7 6684 17 221 / 2 "Βάση τοίχου 2 θυρών 90 Deg1 / 4 "Βάση τοίχου δύο θυρών€156.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6696 25 22 Στήριγμα τοίχου, μέγεθος κλωστής 1/2 ίντσας
€227.51 /μονάδα