Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6651 40 12 04 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AF6QVN 20CM59 / 6651 40 12 04GR

PARKER 6651 40 12 04 Σύνδεσμος, διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QVN Μοντέλο: 6651 40 12 04Cross Ref: 20CM59 / 6651 40 12 04GR
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
€603.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001
Τύπος σύνδεσηςΠιέστε για σύνδεση
Μέγεθος εισόδου1.5 "
ΥλικόΕπεξεργασμένος ορείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας232 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.60 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση232 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς Γ
Αριθμός εισόδων2
Αριθμός καταστημάτων4
Μέγεθος εξόδου33 / 64 "
συνολικό ύψος3 13 / 32 "
Συνολικό μήκος15.75 "
συνολικό πλάτος2.75 "
Σωλήνας Dia.1-1 / 2 "
ShapeΠολλαπλή θύρας
Θερμ. Εύρος4 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Πίεση κενού29.6 ίντσες-Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.565
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας Dia.Μέγεθος προσαρμογήςΜέγεθος εισόδουShapeΧαρακτηριστικάΥλικόΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
PARKER 6602 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1 / 2 "--90 μοίρες αγκώνα90 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€182.71
PARKER 6604 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENA 4JME8 6604 40 001-1 / 2 "--Ίσο ΤεΊσο ΤεΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€211.31
PARKER 6606 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--Συνδετήρας ΈνωσηςΣυνδετήρας ΈνωσηςΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€141.02
PARKER 6612 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--45 μοίρες αγκώνα45 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€131.88
PARKER 6625 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--Εξαερισμένο καπάκιΤέλος κάλυμμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€118.18
PARKER 6605 40 35 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€275.10
PARKER 6605 40 50 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€181.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6651 40 12 04 Σύνδεσμος, διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας
€603.57 /μονάδα