EATON Βύσματα ζεύξης σειράς 5600


Τα βύσματα ζεύξης της σειράς Eaton 5600 έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά υδραυλικού υγρού σε γεωργικά και κατασκευαστικά εργοστάσια, εργοστάσια παραγωγής, εκχιονιστικά μηχανήματα και συντήρηση οχημάτων.

Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Υλικό σώματος: Ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Τέλος: Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου , Μηχανισμός κλειδώματος: Ανθεκτική μπάλα , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Σφραγίδα: Βαλβίδα δέσμευσης , Υλικό σφραγίδας: Μπόνα Ν , Τύπος σφραγίδας: Βαλβίδα δέσμευσης , Θερμ. Εύρος: -40 έως 250 F , Τύπος: Θηλή (Συμβουλή) , Σχεδιασμός βαλβίδας: Βαλβίδα Poppet
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5602-16-16S
1"50 gpm4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2€98.28
A
5602-2-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41 / 8 "-27€27.69
A
5602-4-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41 / 4 "-18€23.84
A
5602-12-12S
3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123 / 4 "-14€53.31
A
5602-6-6S
3 / 8 "6 gpm4000 psi6602-6-63 / 8 "-18€31.34
A
5602-8-10S
5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101 / 2 "-14€28.21

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν κατασκευή από ανθρακούχο χάλυβα για δομική ακαμψία και αισθητική εμφάνιση.
  • Αυτά τα βύσματα ζεύξης έχουν τρισθενή επίστρωση ψευδαργύρου για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Προσφέρουν μια αυτοσφραγιζόμενη βαλβίδα στεγανοποίησης για βελτιωμένη στεγανοποίηση υψηλής & χαμηλής πίεσης.
  • Αυτά τα βύσματα ζεύξης έχουν βελτιωμένη βαλβίδα για την προώθηση της ελάχιστης πτώσης πίεσης και διαθέτουν στεγανοποιήσεις Buna-N για λειτουργίες στεγανότητας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω και να χρησιμοποιήσω σωστά τα βύσματα ζεύξης της σειράς Eaton 5600;

  • Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ζεύξης και η πρίζα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, χρησιμοποιώντας το σωστό μέγεθος και τύπο βύσματος και πρίζας.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ασφάλισης έχει ενεργοποιηθεί σωστά για να αποτρέψετε την τυχαία αποσύνδεση.
  • Συντηρείτε και επιθεωρείτε τακτικά το βύσμα και την πρίζα ζεύξης για να διασφαλίζετε την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό βύσμα ζεύξης Eaton 5600 Series για το υδραυλικό μου σύστημα;

  • Λάβετε υπόψη τον ρυθμό ροής, την ονομαστική πίεση, το εύρος θερμοκρασίας και τη χημική συμβατότητα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα και η πρίζα ζεύξης είναι συμβατά μεταξύ τους και έχουν το σωστό μέγεθος και τύπο.

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτών των βυσμάτων ζεύξης;

-40 έως 250 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;