Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 Plug Push To Connect Carbon Steel | AB9TPY 2F557

EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 Plug Push To Connect Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TPY Μοντέλο: 5602-6-6SΣταυρός: 2F557
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
€27.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Ρυθμός ροής6 gpm
Ανταλλαγή HansenΗΑ 15222 00
Μηχανισμός κλειδώματοςΑνθεκτική μπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6602-6-6
Μέγεθος σωλήνα NPT3/8
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
ΧαρακτηριστικάΘηλή (Συμβουλή)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΒαλβίδα Poppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή
EATON 5602-12-12S Hansen 5600 3/4 Plug Push To Connect Carbon Steel | AB9TPU 2F549 5602-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6602-12-123 / 4 "-14€54.72
EATON 5602-16-16S Hansen 5600 1 Plug Push To Connect Carbon Steel | AB9TPV 2F551 5602-16-16S1"50 gpm4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2€97.94
EATON 5602-2-4S Hansen 5600 1/4 Plug Push To Connect Carbon Steel | AB9TPW 2F553 5602-2-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-2-41 / 8 "-27€24.54
EATON 5602-4-4S Hansen 5600 1/4 Plug Push To Connect Carbon Steel | AB9TPX 2F555 5602-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6602-4-41 / 4 "-18€23.30
EATON 5602-8-10S Hansen 5600 5/8 Plug Push To Connect Carbon Steel | AB9TPZ 2F559 5602-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6602-8-101 / 2 "-14€25.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 5602-6-6S Hansen 5600 3/8 Plug Push To Connect Carbon Steel
€27.23 /μονάδα