Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6604 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENA 4JME8

PARKER 6604 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ENA Μοντέλο: 6604 40 00Cross Ref: 4JME8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€211.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςConnector
ΧρώμαΜαύρη
Για σωλήνωση OD 140mm
ΥλικόΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας232 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.60 βαθμοί Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς Γ
Σωλήνας Dia.1-1 / 2 "
ShapeΊσο Τε
ΧαρακτηριστικάΊσο Τε
Πίεση κενού29.6 ίντσες-Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας Dia.Μέγεθος προσαρμογήςΜέγεθος εισόδουShapeΧαρακτηριστικάΥλικόΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή
PARKER 6602 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1 / 2 "--90 μοίρες αγκώνα90 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€182.71
PARKER 6606 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--Συνδετήρας ΈνωσηςΣυνδετήρας ΈνωσηςΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€141.02
PARKER 6612 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--45 μοίρες αγκώνα45 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€131.88
PARKER 6625 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--Εξαερισμένο καπάκιΤέλος κάλυμμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€118.18
PARKER 6605 40 35 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€275.10
PARKER 6605 40 50 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€181.89
PARKER 6605 40 44 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENG 4JMF5 6605 40 441-1 / 2 "2"-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€420.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6604 40 00 Σύνδεσμος, Διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας
€211.31 /μονάδα