PARKER Συνδετήρας σωλήνων


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Χρώμα: Μαύρη , Συμμόρφωση: ASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001 , Τύπος σύνδεσης: Πιέστε για σύνδεση , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 232 Psi , Μέγιστη. Πίεση: 232 psi , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 βαθμούς Γ , Αριθμός εισόδων: 2 , Αριθμός καταστημάτων: 4 , Θερμ. Εύρος: 4 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΣωλήνας Dia.Μέγεθος προσαρμογήςΜέγεθος εισόδουShapeΧαρακτηριστικάΥλικόΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6605 25 22
1"1 / 2 "-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€91.38
B
6625 25 00
1"--Εξαερισμένο καπάκιΤέλος κάλυμμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€62.42
C
6602 25 00
1"--90 μοίρες αγκώνα90 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€79.12
D
6612 25 00
1"--45 μοίρες αγκώνα45 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€62.29
E
6651 25 12 04
1"-7 / 8 "Πολλαπλή θύρας-Επεξεργασμένος ορείχαλκος15 / 32 "86mm€445.44
A
6605 25 28
1"3 / 4 "-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€96.57
F
6604 25 00
1"--Ίσο ΤεΊσο ΤεΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€116.84
G
6666 25 40
1"--Μειωτής προσθηκώνΜειωτής In-LineΑλουμίνιο--€124.11
A
6605 25 35
1"1"-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€122.06
H
6606 25 00
1"--Συνδετήρας ΈνωσηςΣυνδετήρας ΈνωσηςΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€75.18
F
6604 40 00
1-1 / 2 "--Ίσο ΤεΊσο ΤεΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€211.31
I
6625 40 00
1-1 / 2 "--Εξαερισμένο καπάκιΤέλος κάλυμμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€118.18
J
6605 40 35
1-1 / 2 "1"-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€249.97
A
6605 40 44
1-1 / 2 "2"-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€379.79
A
6605 40 50
1-1 / 2 "1.5 "-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€181.89
E
6651 40 12 04
1-1 / 2 "-1.5 "Πολλαπλή θύρας-Επεξεργασμένος ορείχαλκος33 / 64 "3 13 / 32 "€603.57
K
6605 40 43
1-1 / 2 "1.25 "-Αρσενικό NPT ConnectorTransairΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€161.83
D
6612 40 00
1-1 / 2 "--45 μοίρες αγκώνα45 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€121.63
L
6606 40 00
1-1 / 2 "--Συνδετήρας ΈνωσηςΣυνδετήρας ΈνωσηςΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€127.27
C
6602 40 00
1-1 / 2 "--90 μοίρες αγκώνα90 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€167.03
M
6666 40 63
1-1 / 2 "--Μειωτής προσθηκώνΜειωτής In-LineΑλουμίνιο--€147.18
F
6604 17 00
1 / 2 "--Ίσο ΤεΊσο ΤεΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€85.08
A
6605 17 22
1 / 2 "1 / 2 "-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€83.53
N
6666 17 25
1 / 2 "--Μειωτής προσθηκώνΜειωτής In-LineΑλουμίνιο--€79.85
A
6605 17 14
1 / 2 "1 / 4 "-Αρσενικό NPT ConnectorΠροσαρμογέας με σπείρωμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€107.59
I
6625 17 00
1 / 2 "--Εξαερισμένο καπάκιΤέλος κάλυμμαΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€104.61
O
6602 17 00
1 / 2 "--90 μοίρες αγκώνα90 μοίρες αγκώναΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€62.03
L
6606 17 00
1 / 2 "--Συνδετήρας ΈνωσηςΣυνδετήρας ΈνωσηςΠολυαμίδιο με φίμπεργκλας--€58.54

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;