Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4A-V4LN-B Needle Valve, 5000 PSI, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AB3AVH 1RBA8

PARKER 4A-V4LN-B Needle Valve, 5000 PSI, Μέγεθος 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3AVH Μοντέλο: 4A-V4LN-BCross Ref: 1RBA8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€195.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βελόνας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηA-LOK (R) / Συμπίεση
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Μήκος2 5 / 16 "
Μέγιστη. Ροή0.43 gpm
Μέγιστη. Υψος3 1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Τύπος μίσχουΡύθμιση
Θερμ. Εκτίμηση-65 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481801050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. ΠίεσηΤύπος μίσχουTube SizeΤιμή
PARKER 2A-V2LR-SS Needle Valve, 5000 PSI, 1/8 Inch Size | AB3APW 1RAZ1 2Α-V2LR-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiαμβλύς1 / 8 "€354.68
PARKER 2A-V2LN-SS Needle Valve, 5000 PSI, 1/8 Inch Size | AB3APX 1RAZ2 2Α-V2LN-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiΡύθμιση1 / 8 "€309.17
PARKER 4A-V4LR-SS Needle Valve, 5000 PSI, 1/4 Inch Size | AB3APY 1RAZ4 4Α-V4LR-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiαμβλύς1 / 4 "€270.83
PARKER 4A-V4LN-SS Needle Valve, 5000 PSI, 1/4 Inch Size | AB3APZ 1RAZ5 4Α-V4LN-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiΡύθμιση1 / 4 "€237.98
PARKER 4A-V4LK-SS Needle Valve, 5000 PSI, 1/4 Inch Size | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiΑμβλύ βελόνα PCTFE1 / 4 "€298.34
PARKER 6A-V6LR-SS Needle Valve, 5000 PSI, 3/8 Inch Size | AB3AQB 1RAZ7 6Α-V6LR-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psiαμβλύς3 / 8 "€345.58
Βαλβίδα βελόνας PARKER 6A-V6LN-SS, Μέγεθος σύνδεσης 3/8 ιντσών, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6Α-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psiΒελόνα3 / 8 "€368.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4A-V4LN-B Needle Valve, 5000 PSI, Μέγεθος 1/4 ίντσες
€195.65 /μονάδα