Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 07F34BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 3.24 ίντσας | AB6KGP 21U822

PARKER 07F34BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 3.24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KGP Μοντέλο: 07F34BCCross Ref: 21U822
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
€241.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολDie Cast Ψευδάργυρος
Μέγεθος μπολ7.2 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισηςΤύπος ώθησης
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΠολυπροπυλένιο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Ροή130 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.67 "
συνολικό πλάτος3.24 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο σωματιδίων Prep-Air που έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση νερού και ακαθαρσιών έως και 5 micron
    • Διαθέτει στιβαρό μπολ με χειροκίνητη αποστράγγιση, γυάλινο γυαλί και αυξημένη επιφάνεια για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα PARKER 07F44BC, 250 PSI, πλάτος 3.24 ίντσες, περίβλημα ψευδαργύρου | AB6KGQ 21U823 07F44 π.Χ145 cfm3 / 4 "NPT€242.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 07F34BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 3.24 ίντσες
€241.93 /μονάδα