Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα PARKER 07F44BC, 250 PSI, πλάτος 3.24 ίντσες, περίβλημα ψευδαργύρου | AB6KGQ 21U823

PARKER 07F44BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα, 250 PSI, πλάτος 3.24 ίντσες, περίβλημα ψευδαργύρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KGQ Μοντέλο: 07F44BCCross Ref: 21U823
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
€242.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο συμπιεσμένου αέρα
Υλικό μπολDie Cast Ψευδάργυρος
Μέγεθος μπολ7.2 ουγκιά
Μέγεθος θύρας αποστράγγισηςΤύπος ώθησης
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Φίλτρο MediaΠολυπροπυλένιο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Στέγαση Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Ροή145 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 βαθμοί F
συνολικό ύψος7.67 "
συνολικό πλάτος3.24 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "NPT
ΜέγεθοςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα σχεδιασμένο να απομακρύνει ρύπους από τον αέρα για μηχανήματα που απαιτούν καθαρή εισαγωγή αέρα
    • Το μη πορώδες μέσο φίλτρου πολυπροπυλενίου προσφέρει αντοχή στην λεπτή ανάρτηση
    • Το περίβλημα ψευδάργυρου προσφέρει αντοχή και αντοχή στα διαβρωτικά στοιχεία

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια εξαρτήματα περιλαμβάνονται στο φίλτρο πεπιεσμένου αέρα Parker 07F44BC;

Α. Αυτό το σετ φίλτρου αέρα περιλαμβάνει φίλτρο αέρα, μεταλλικό μπολ, αποστράγγιση και στοιχείο και γυαλί όψεως.

Ε. Ποιες είναι οι εφαρμογές του φίλτρου πεπιεσμένου αέρα Parker 07F44BC;

A. Το φίλτρο πεπιεσμένου αέρα Parker 07F44BC χρησιμοποιείται για εργασίες συντήρησης μηχανημάτων και βαφής αυτοκινήτων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 07F34BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα 250 Psi Πλάτος 3.24 ίντσας | AB6KGP 21U822 07F34 π.Χ130 cfm1 / 2 "NPT€241.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 07F44BC Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα, 250 PSI, πλάτος 3.24 ίντσες, περίβλημα ψευδαργύρου
€242.66 /μονάδα