PANASONIC FV-40VQ4 ανεμιστήρας μπάνιου, 14 51/64 ίντσες x 9 27/32 ίντσες x 14 51/64 ίντσες Μέγεθος περιβλήματος, 380 Cfm | CH6PJZ 20JP88

PANASONIC FV-40VQ4 Ανεμιστήρας μπάνιου, 14 51/64 ίντσες x 9 27/32 ίντσες x 14 51/64 ίντσες Μέγεθος περιβλήματος, 380 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6PJZ Μοντέλο: FV-40VQ4Cross Ref: 20JP88

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€603.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας μπάνιου
Ενισχυτές1A
CFM @ 0.100 ίντσες. SP380
ΕκκένωσηΟριζόντιος
Αγωγός Dia.6"
Μήκος μάσκας17 23 / 32 "
Πλάτος γρίλιου17 23 / 32 "
ΘερμάστραΟχι
Ύψος στέγασης14 51 / 64 "
Μήκος στέγασης14 51 / 64 "
Στέγαση Υλικόγαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης9 27 / 32 "
Hz60 Hz
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή
Ονομαστικό RPM774 RPM
Φάση1
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft3
Τάση120V AC
Watts111.5W

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.42
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PANASONIC FV-40VQ4 Ανεμιστήρας μπάνιου, 14 51/64 ίντσες x 9 27/32 ίντσες x 14 51/64 ίντσες Μέγεθος περιβλήματος, 380 Cfm
€603.03 /μονάδα