LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Handheld 120vac | AC9ZVG 3LVR8

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Handheld 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZVG Μοντέλο: K2697-1Cross Ref: 3LVR8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,199.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMIG οξυγονοκολλητής
Κύκλος20%
Hz60
Εισαγωγή20A
Τάση Εισόδου120 VAC
υλικό Πάχος24 ga. έως 3/16 "
Υλικό Πάχος Ήπιος Χάλυβας24 ga. έως 3/16 "
Εύρος εξόδου30 έως 140A DC
Συνολικό βάθος17.875 "
συνολικό ύψος13.75 "
συνολικό πλάτος10.125 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος90Α @ 19.5VDC
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας
Διαδικασίες συγκόλλησηςΠυρήνας MIG / Flux
Μέγεθος καλωδίου0.025 "έως 0.030"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.805
Ύψος πλοίου (cm)41.91
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8515310000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος υλικού Αλουμίνιο (22 έως 10 ga.)
    • Φορητότητα (φορητή φορητή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,082.24
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,247.00
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,541.80
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG Welder, Power MIG 260, MIG Pack με εξοπλισμό λειτουργίας | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------€6,510.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Handheld 120vac
€1,199.64 /μονάδα