LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AA8RVP 19R741

LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8RVP Μοντέλο: K3068-1Cross Ref: 19R741

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,082.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMIG οξυγονοκολλητής
Κύκλος40%
Hz60
Εισαγωγή56A
Τάση Εισόδου208 / 230 VAC
υλικό Πάχος22 ga. έως 1/2 "
Υλικό Πάχος Ήπιος Χάλυβας22 ga. έως 1/2 "
Εύρος εξόδου30 έως 300A DC
Συνολικό βάθος38.875 "
συνολικό ύψος31.75 "
συνολικό πλάτος18.875 "
Φάση1
Ονομαστική Έξοδος250Α @ 26VDC
Συγκολλημένο υλικόΉπιος χάλυβας, αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας
Διαδικασίες συγκόλλησηςΠυρήνας MIG / Flux
Μέγεθος καλωδίου0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126.9
Ύψος πλοίου (cm)80.77
Μήκος πλοίου (cm)98.55
Πλάτος πλοίου (cm)48.01
Κωδικός ΕΣ8515310000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος υλικού Αλουμίνιο (16 ga. έως 1/2")
    • Φορητότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig Welder Wheeled 230/460 / 575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,247.00
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,541.80
LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig Welder Handheld 120vac | AC9ZVG 3LVR8 K2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "έως 0.030"€1,199.64
LINCOLN ELECTRIC K3520-1 MIG Welder, Power MIG 260, MIG Pack με εξοπλισμό λειτουργίας | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------€6,510.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Mig Welder Wheeled 208 / 230vac
€7,082.24 /μονάδα