PALMGREN 9618401 Μέγγενη Φρέζας, Μέγεθος 4 ιντσών | AD8LWQ 4KXE6 / 410

PALMGREN 9618401 Μέγγενη φρέζας, μέγεθος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LWQ Μοντέλο: 9618401Cross Ref: 4KXE6 / 410

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€458.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή άλεσης Vise
Κρεβάτι / Βάση0.001 "
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "Στα 4000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου4"
Σιαγόνα0.002 "
Τύπος γνάθουΑυλακωμένος
Πλάτος γνάθου4"
συνολικό ύψος3.375 "
Συνολικό μήκος12.125 "
Βάθος λαιμού1 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2405
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
PALMGREN 9618402 Φρέζα Με Βάση, Μέγεθος 4 ίντσες | AD8LWR 4KXE7 / 410B 96184024"4"4.75 "12.125 "1 3 / 4 "€755.53
PALMGREN 9618602 Φρέζα Με Βάση, Μέγεθος 6 ίντσες | AD8LWT 4KXE9 / 610B 96186026"6"5.5 "14.875 "2"€1,114.63
PALMGREN 9618601 Μέγγενη Φρέζας, Μέγεθος 6 ιντσών | AG7BQV 4KXE8 / 610 96186016"6"3.875 "14.875 "2"€1,120.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9618401 Μέγγενη φρέζας, μέγεθος 4 ιντσών
€458.77 /μονάδα