PALMGREN 9618402 Φρέζα Με Βάση, Μέγεθος 4 ίντσες | AD8LWR 4KXE7 / 410B

PALMGREN 9618402 Μέγγενη φρέζας με βάση, μέγεθος 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8LWR Μοντέλο: 9618402Cross Ref: 4KXE7 / 410B

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€755.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή άλεσης Vise
ΒάσηΣτροφέας
Κρεβάτι / Βάση0.001 "
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "Στα 4000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου4"
Σιαγόνα0.002 "
Τύπος γνάθουΑυλακωμένος
Πλάτος γνάθου4"
συνολικό ύψος4.75 "
Συνολικό μήκος12.125 "
Βάθος λαιμού1 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.99
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
PALMGREN 9618401 Μέγγενη Φρέζας, Μέγεθος 4 ιντσών | AD8LWQ 4KXE6 / 410 96184014"4"3.375 "12.125 "1 3 / 4 "€458.77
PALMGREN 9618602 Φρέζα Με Βάση, Μέγεθος 6 ίντσες | AD8LWT 4KXE9 / 610B 96186026"6"5.5 "14.875 "2"€1,114.63
PALMGREN 9618601 Μέγγενη Φρέζας, Μέγεθος 6 ιντσών | AG7BQV 4KXE8 / 610 96186016"6"3.875 "14.875 "2"€1,120.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9618402 Μέγγενη φρέζας με βάση, μέγεθος 4 ιντσών
€755.53 /μονάδα