PALMGREN 9618601 Μέγγενη Φρέζας, Μέγεθος 6 ιντσών | AG7BQV 4KXE8 / 610

PALMGREN 9618601 Μέγγενη φρέζας, μέγεθος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BQV Μοντέλο: 9618601Cross Ref: 4KXE8 / 610

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€942.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή άλεσης Vise
Κρεβάτι / Βάση0.001 "
Εκτροπή σιαγόνων0.002 "Στα 4000 λίβρες
Άνοιγμα γνάθου6"
Σιαγόνα0.002 "
Τύπος γνάθουΑυλακωμένος
Πλάτος γνάθου6"
συνολικό ύψος3.875 "
Συνολικό μήκος14.875 "
Βάθος λαιμού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.885
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8466208035

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα γνάθουΠλάτος γνάθουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΒάθος λαιμούΤιμή
PALMGREN 9618401 Μέγγενη Φρέζας, Μέγεθος 4 ιντσών | AD8LWQ 4KXE6 / 410 96184014"4"3.375 "12.125 "1 3 / 4 "€385.28
PALMGREN 9618402 Φρέζα Με Βάση, Μέγεθος 4 ίντσες | AD8LWR 4KXE7 / 410B 96184024"4"4.75 "12.125 "1 3 / 4 "€634.52
PALMGREN 9618602 Φρέζα Με Βάση, Μέγεθος 6 ίντσες | AD8LWT 4KXE9 / 610B 96186026"6"5.5 "14.875 "2"€1,081.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMGREN 9618601 Μέγγενη φρέζας, μέγεθος 6 ιντσών
€942.57 /μονάδα