Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNF 4RRV1

PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GNF Μοντέλο: 1359Cross Ref: 4RRV1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€45.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 έως 500 F
ΧρώμαΘαμπό Μαύρο
Για χρήση σεΓόβες & Πέδιλα
Μήκος5ft.
ΥλικόΔιευρυμένο PTFE με γωνίες γραφίτη και κίτρινες αραμίδες
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)4500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)NR
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)2700
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 3 έως 11
Τετράγωνα5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Palmetto Packing 1359 είναι ένα σφράγισμα συμπίεσης που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τις αντλίες και τις βαλβίδες από διαρροές υγρού και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ακραίος δακτύλιος για την πρόληψη της εξώθησης.
    • Διαθέτει συνυφασμένη πλεξούδα από PTFE και νήματα γραφίτη, τα οποία παρέχουν αντοχή σε σκληρές χημικές ουσίες και διαχέουν τη θερμότητα. Έρχεται με γωνίες ενισχυμένες με αραμίδιο για την αποφυγή τριβής.
    • Αυτή η σφράγιση συσκευασίας λειτουργεί με ταχύτητα 2700 fpm σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 500 βαθμούς F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "€48.80
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "€66.27
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GNE 4RRU9 135925ft.1 / 4 "€154.59
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GNG 4RRV2 135910ft.5 / 16 "€90.89
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "€209.78
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "€79.24
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GNK 4RRV5 135910ft.3 / 8 "€167.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια
€45.45 /μονάδα