Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GNE 4RRU9

PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GNE Μοντέλο: 1359Cross Ref: 4RRU9
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
€154.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 έως 500 F
ΧρώμαΘαμπό Μαύρο
Για χρήση σεΓοβάκια
Μήκος25ft.
ΥλικόΔιευρυμένο PTFE με γωνίες γραφίτη και κίτρινες αραμίδες
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)4500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)NR
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)2700
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 3 έως 11
Τετράγωνα1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.57
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Palmetto Packing 1359 είναι ένα στεγανοποιητικό στεγανοποίησης συμπίεσης που χρησιμοποιείται για την αποφυγή διαρροών υγρών σε συμπιεστές, υδραυλικούς κυλίνδρους υψηλής πίεσης και άλλες λειαντικές εφαρμογές πολτού. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως στεγανοποίηση σε αντλίες ή βαλβίδες όταν κόβεται και διαμορφώνεται σε μεμονωμένους δακτυλίους.
    • Διαθέτει θερμοαπορροφητικό σώμα διογκωμένου PTFE / γραφίτη που είναι συνυφασμένο με ίνες αραμιδίου στις γωνίες για υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή σε χημικές και τριβές.
    • Αυτή η σφραγίδα συσκευασίας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -10 έως 500 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορεί να χειριστεί πιέσεις έως 2500 psi για αντλίες εμβόλου και 700 psi για κανονικές αντλίες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "€48.80
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "€66.27
PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNF 4RRV1 13595ft.5 / 16 "€45.45
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GNG 4RRV2 135910ft.5 / 16 "€90.89
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "€211.29
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "€79.24
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GNK 4RRV5 135910ft.3 / 8 "€169.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια
€154.59 /μονάδα