Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GNG 4RRV2

PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GNG Μοντέλο: 1359Cross Ref: 4RRV2
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
€90.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 έως 500 F
ΧρώμαΘαμπό Μαύρο
Για χρήση σεΓοβάκια
Μήκος10ft.
ΥλικόΔιευρυμένο PTFE με γωνίες γραφίτη και κίτρινες αραμίδες
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)4500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)NR
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)2700
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 3 έως 11
Τετράγωνα5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Palmetto Packing 1359 είναι ένα στεγανοποιητικό στεγανοποίησης συμπίεσης που έχει σχεδιαστεί για την αποφυγή διαρροών σε υδραυλικούς πολτούς, διυλιστήρια, υδραυλικούς κυλίνδρους και άλλες εφαρμογές υγρού υψηλής πίεσης.
    • Διαθέτει μια συνυφασμένη πλεξούδα από ίνες ePTFE, γραφίτη και αραμιδίου για να παρέχει μια χημική και ανθεκτική στην τριβή σφράγιση ικανή να αντέχει σε υψηλής πίεσης και λειαντικούς πολτούς.
    • Αυτή η σφραγίδα συσκευασίας μπορεί να χειριστεί μια μέγιστη ταχύτητα άξονα 27000 fpm και πίεση έως 2500 psi για αντλίες εμβόλου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "€48.80
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "€66.27
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GNE 4RRU9 135925ft.1 / 4 "€154.59
PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNF 4RRV1 13595ft.5 / 16 "€45.45
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "€211.29
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "€79.24
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GNK 4RRV5 135910ft.3 / 8 "€169.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Σφραγίδα συσκευασίας 5/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια
€90.89 /μονάδα