OTC TOOLS 4020 Υδραυλική Αντλία | AF6LGX 19XY20

OTC TOOLS 4020 Υδραυλική αντλία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6LGX Μοντέλο: 4020Σταυρός: 19XY20

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,387.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Τύπος ενεργοποίησηςΕλεγχόμενο πεντάλ τροφίμων
Κατανάλωση αέρα20 scfm
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1/4 Γυναίκα
Χωρητικότητα10,100 σε 10,700 PSI
dBA85
Ρεύμα ρευστού NPT3/8 NPTF
Ύψος8.9 "
Μήκος10.4 "
Ικανότητα λαδιού80 Cu.N.
Μετατόπιση λαδιού @ 10,000 PSI4 cu.in./λεπτό
Μετατόπιση λαδιού @ 5000 PSI30
Χωρητικότητα δεξαμενής98 Γαλ.
ΧαρακτηριστικάΜε αέρα
Πλάτος568574 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.57
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8413500080

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (59 cu.in./min)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (100)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OTC TOOLS 4020 Υδραυλική αντλία
€1,387.02 /μονάδα