Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR M51010.040.0012 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 12mm Length, 50PK | AB7ABB 22TE05

APPROVED VENDOR M51010.040.0012 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 0.70, μήκος 12 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ABB Μοντέλο: M51010.040.0012Cross Ref: 22TE05 / 42GM59
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
€4.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4 x 0.7
ΔιάμετροςM4
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού2.8mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7mm
Μήκος κάτω από το κεφάλι12mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος12mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Μέγεθος νήματος0.70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318159000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0012 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι M4 x 0.70, μήκος 12 mm, 50 PK
€4.31 /πακέτο