Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μύλος καρβιδίου OSG HP421-3125-BN 5/16 D 13/16 Cut | AC4UGL 30L553

OSG HP421-3125-BN μύλος καρβιδίου 5/16 D 13/16 Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4UGL Μοντέλο: HP421-3125-BNΣταυρός: 30L553

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος5 / 16 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΚέντρο κοπής
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΜύτη μπάλα
Τέλος στυλΜύτη μπάλα
φινίρισμαTiAlN
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής13 / 16 "
Αριθμός λίσταςHP421BN
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 16 "
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.5 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8207703030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετροςΤύπος διάστασηςΣανκ Ντία.φινίρισμαΓωνία HelixΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΤιμή
Μύλος καρβιδίου OSG HP421-0469-BN 3/64 D 9/64 Cut | AC4UFV 30L538 HP421-0469-BN1.5 "3 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 309 / 64 "HP421BN€34.18
Μύλος καρβιδίου OSG HP421-0625-BN 1/16 D 3/16 Cut | AC4UFW 30L539 HP421-0625-BN1.5 "1 / 16 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 303 / 16 "HP421BN€29.57
Μύλος άκρου καρβιδίου OSG HP421-0781-BN Hp421bn 5/64 D 1/4 Cut | AC4UFX 30L540 HP421-0781-BN1.5 "5 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 301 / 4 "HP421BN€30.02
OSG HP421-0938-BN Carbide End Mill 3/32 D 5/16 Κοπή | AC4UFY 30L541 HP421-0938-BN1.5 "3 / 32 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 305 / 16 "HP421BN€30.98
Μύλος άκρου καρβιδίου OSG HP421-1000-BN Hp421bn 1 D 1 1/2 Cut L | AC4UFZ 30L542 HP421-1000-BN4"1"Κλασματική ίντσα1"TiAlNΠτυχία 301.5 "HP421BN€618.88
Μύλος άκρου καρβιδίου OSG HP421-1094-BN Hp421bn 7/64 D 3/8 Cut | AC4UGA 30L543 HP421-1094-BN1.5 "7 / 64 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 303 / 8 "HP421BN€34.56
OSG HP421-1250-BN Carbide End Mill Hp421bn 1/8 D 1/2 Cut L | AC4UGB ​​30L544 HP421-1250-BN1.5 "1 / 8 "Κλασματική ίντσα1 / 8 "TiAlNΠτυχία 301 / 2 "HP421BN€30.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG HP421-3125-BN μύλος καρβιδίου 5/16 D 13/16 Cut
€85.63 /μονάδα