Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρυπάνι OSG HP255-1811 Βιδωτή μηχανή 4.6mm 140 Carbide | AG3NHZ 33PA30

OSG Τρυπάνι HP255-1811 Βιδωτή μηχανή 4.6mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NHZ Μοντέλο: HP255-1811Cross Ref: 33pa30

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€84.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτό τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.181 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Σημείο τρυπανιών140 μοίρες
φινίρισμαTiAlN
Μήκος αυλακιού36mm
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Αριθμός λίσταςHP255
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Μετρικό μέγεθος4.60
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος74mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΡ αραίωση
Σανκ Ντία.6mm
Μέγεθος4.60mm
ΧαρακτηριστικάJobbers

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207504060

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΜετρικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
OSG HP253-1614 Βιδωτό τρυπάνι 4.1mm 140 Carbide | AG3NHU 33PA25 HP253-16140.161 "24mmHP2534.1066mm4.10mmΣτέλεχος€61.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG Τρυπάνι HP255-1811 Βιδωτή μηχανή 4.6mm 140 Carbide
€84.28 /μονάδα