Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG HP253-1614 Βιδωτό τρυπάνι 4.1mm 140 Carbide | AG3NHU 33PA25

OSG Τρυπάνι HP253-1614 Βιδωτή μηχανή 4.1mm 140 Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NHU Μοντέλο: HP253-1614Cross Ref: 33pa25

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€61.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτό τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.161 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Σημείο τρυπανιών140 μοίρες
φινίρισμαTiAlN
Μήκος αυλακιού24mm
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Αριθμός λίσταςHP253
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Μετρικό μέγεθος4.10
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος66mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΡ αραίωση
Σανκ Ντία.6mm
Μέγεθος4.10mm
ΧαρακτηριστικάΣτέλεχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207504060

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΜετρικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Τρυπάνι OSG HP255-1811 Βιδωτή μηχανή 4.6mm 140 Carbide | AG3NHZ 33PA30 HP255-18110.181 "36mmHP2554.6074mm4.60mmJobbers€77.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG Τρυπάνι HP253-1614 Βιδωτή μηχανή 4.1mm 140 Carbide
€61.11 /μονάδα