Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 44700611 End Mill Corner R. 1/2 Inch D 5 Inch Oal 4fl | AG3NLQ 33PA95

OSG 44700611 End Mill Corner R. 1/2 Inch D 5 Inch Oal 4fl

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3NLQ Μοντέλο: 44700611Cross Ref: 33pa95
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
€341.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος καρβιδίου
Ακτίνα γωνίας1 / 8 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΑκτίνα γωνίας
φινίρισμαWXL (R)
ΒαθμόςMicrobrain Carbide
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής13 / 64 "
Αριθμός λίστας4470
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.1 / 2 "
Λαιμός Ντία.0.46 "
Μήκος λαιμού2"
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος5"
Σανκ Ντία.1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207706030

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με χυτοσίδηρο (Ναι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Συμβατότητα με ανοξείδωτο (Ναι)
    • Συμβατότητα χάλυβα (P) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΛαιμός Ντία.Μήκος λαιμούΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
OSG 404-0312 Carbide End Mill 404 1/32 Διάμετρος 1/8 Μήκος κοπής | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€25.83
OSG 404-031211 Carbide End Mill 404 1/32 Διάμετρος 1/8 Μήκος κοπής | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "€28.73
OSG 404-0394 Carbide End Mill 404 1.0mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1mm--439mm3.00mm€28.61
OSG 404-039411 Carbide End Mill 404 1.0mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4VBK 30L970 404-039411404-1mm--439mm3.00mm€28.98
OSG 404-0394-BN Carbide End Mill 404bn 1.0 mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4VBL 30L971 404-0394-ΒΝ404BN-1mm--439mm3.00mm€35.60
OSG 404-0394-BN11 Carbide End Mill 404bn 1.0mm Διάμετρος 3mm Μήκος κοπής | AC4VBM 30L972 404-0394-ΒΝ11404BN-1mm--439mm3.00mm€33.17
OSG 404-0469 Carbide End Mill 404 3/64 Διάμετρος 9/64 Μήκος κοπής | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "€18.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 44700611 End Mill Corner R. 1/2 Inch D 5 Inch Oal 4fl
€341.96 /μονάδα