A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Ναι , Καθήκον: Συνεχής , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Τέλος: Γκρί , Υλικό πλαισίου: Έλασης χάλυβα , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Εφαρμογή κινητήρα: Φάρμας , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Ονομαστική απόδοση: 69.0% , Φάση: 1 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 "
Μοτέρ Hatcher / Setter, Πυκνωτές Μόνιμου Διχασμού
Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος Dayton / εκκολαπτήρας / αγροκτήματος Dayton κυκλοφορούν υγρό / ζεστό αέρα μέσα στον εξοπλισμό εκτροφής πουλερικών. Διαθέτουν ατσάλινα πλαίσια για αντοχή στη διάβρωση και εντελώς κλειστό αέρα πάνω από περιβλήματα για προστασία από την υγρασία και τα αερομεταφερόμενα σωματίδια. Αυτοί οι πιστοποιημένοι με CSA & μόνιμοι καταχωρημένοι πυκνωτές κινητήρες πυκνωτών επιτρέπουν την αθόρυβη, ομαλή και μαλακή απόδοση εκκίνησης σε φυσητήρες και ανεμιστήρες. Λειτουργούν σε έναν συνεχή κύκλο εργασίας για να παρέχουν σταθερή ισχύ σε μηχανήματα και εργαλεία, χωρίς να αντιμετωπίζουν διακοπές λειτουργίας. Περιλαμβάνουν καλυμμένα τσιμεντοειδή καλύμματα πρόσδεσης και σφεντόνες για προστασία ρουλεμάν άξονα. Τα ρουλεμάν αυξάνουν την απόδοση του κινητήρα και διαθέτουν στήριγμα με πείρο ή ταινία για εύκολη εγκατάσταση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους κινητήρες, που διατίθενται σε παραλλαγές αυτόματης και χειροκίνητης θερμικής προστασίας.