Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GPQ 4RRY6

PALMETTO PACKING 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GPQ Μοντέλο: 1371Cross Ref: 4RRY6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€647.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα συσκευασίας συμπίεσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-10 έως 550 F
ΧρώμαΆσπρο
Για χρήση σεΑντλίες και βαλβίδες
Μήκος25ft.
ΥλικόΛευκό Μετα-Αραμίδη
Μέγιστη. Πίεση για αντλίες (PSI)500
Μέγιστη. Πίεση για βαλβίδες (PSI)2500
Μέγιστη. Ταχύτητα άξονα (ft / min)3150
Μέγιστη. Θερμοκρασία στο Steam (F)NR
Εύρος pHαπό 1 έως 14
Τετράγωνα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4715
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ5911900040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤετράγωναΤιμή
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GPA 4RRX1 13715ft.-1 / 8 "€25.94
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GPB 4RRX2 137110ft.-1 / 8 "€50.39
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 1/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GPC 4RRX3 137125ft.-1 / 8 "€130.33
PALMETTO PACKING 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια AD9GPD 4RRX4 13715ft.-3 / 16 "€42.34
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 10 πόδια | AD9GPE 4RRX5 137110ft.-3 / 16 "€62.08
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 3/16 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια | AD9GPF 4RRX6 137125ft.-3 / 16 "€137.79
PALMETTO ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 1/4 Τετραγωνική ίντσα 5 πόδια | AD9GPG 4RRX7 13715ft.-1 / 4 "€57.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PALMETTO PACKING 1371 Σφραγίδα συσκευασίας 3/8 Τετραγωνική ίντσα 25 πόδια
€647.14 /μονάδα