Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 2864808 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε Διαμόρφωση # 4x40 TiCN | AG3ZLF 33ΧC14

OSG 2864808 Σχηματισμός κλωστής Σχηματισμός βρύσης #4x40 TiCN

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3ZLF Μοντέλο: 2864808Σταυρός: 33XC14

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας286
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων0
Συνολικό μήκος1.875 "
Πίσσα40
Όρια διαμέτρου βήματος2B
Σανκ Ντία.0.141 "
Μέγεθος#4
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος9 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 2864408 Forming Thread Tap Forming #2x56 TiCN | AG3ZLD 33XC12 28644081.75 "562B0.141 "#27 / 16 "UNC€34.36
OSG 2864605 Διαμόρφωση σπειρώματος Πατήστε Διαμόρφωση # 3x48 TiCN | AG3ZLE 33XC13 28646051 13 / 16 "482B0.141 "#31 / 2 "UNC€28.89
OSG 2868308 Μορφοποίηση βρύσης 4x0.70mm TiCN | AG3ZLG 33XC15 286830853mm0.70mm6H4.10mmM419mmΜετρικό χονδροειδές€30.33
OSG 2869305 Forming Tap Forming 12x1.75mm TiCN | AG3ZLJ 33XC17 286930586mm1.75mm6H9.30mmM1242mmΜετρικό χονδροειδές€56.54
OSG 2869308 Forming Tap Forming 12x1.75mm TiCN | AG3ZLK 33ΧC18 286930886mm1.75mm6H9.30mmM1242mmΜετρικό χονδροειδές€67.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 2864808 Σχηματισμός κλωστής Σχηματισμός βρύσης #4x40 TiCN
€31.01 /μονάδα