Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 15238005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Σημείο B | AG3NFW 33NZ67

OSG 15238005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Point B

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NFW Μοντέλο: 15238005Cross Ref: 33NZ67
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
€60.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιόχειρας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.238 "
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού2.75 "
Αριθμός λίστας1500
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας - κοβάλτιο
Συνολικό μήκος4 9 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουR
Σανκ Ντία.1 / 4 "
ΜέγεθοςB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 15323005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Point P | AG3NFX 33NZ68 153230050.323 "3 5 / 16 "5.125 "3 / 8 "P€95.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 15238005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Point B
€60.28 /μονάδα