Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 15323005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Point P | AG3NFX 33NZ68

OSG 15323005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Point P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NFX Μοντέλο: 15323005Cross Ref: 33NZ68
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
€95.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιόχειρας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.323 "
Τύπος διάστασηςΕπιστολή
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Μήκος αυλακιού3 5 / 16 "
Αριθμός λίστας1500
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας - κοβάλτιο
Συνολικό μήκος5.125 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουR
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΜέγεθοςP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
OSG 15238005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Σημείο B | AG3NFW 33NZ67 152380050.238 "2.75 "4 9 / 16 "1 / 4 "B€60.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 15323005 Jobber Drill Bit Hss-cobalt R Point P
€95.52 /μονάδα