Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1227200 Spiral Point Tap Plug 7/16 Inch x 20 Bright | AG4DPT 33YF42

OSG 1227200 Spiral Point Tap Plug 7/16 ίντσα x 20 φωτεινό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4DPT Μοντέλο: 1227200Cross Ref: 33YF42

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας105
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.156 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςH2
Σανκ Ντία.0.323 "
Μέγεθος7 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.437 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΑριθμός λίσταςΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΥλικόΤιμή
OSG 1115710001 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmΟξείδιο του ατμού344NIM2.5Βύσμα13mmΜετρικό χονδροειδέςVC-10€65.59
OSG 1115710008 Spiral Point Tap Plug 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33ΧΤ94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5Βύσμα13mmΜετρικό χονδροειδέςVC-10€79.94
OSG 1115710108 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33ΧΤ95 11157101083.58mmTiCN344NIM3Βύσμα16mmΜετρικό χονδροειδέςVC-10€57.82
OSG 1115710208 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4Βύσμα19mmΜετρικό χονδροειδέςVC-10€48.97
OSG 1115710308 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5Βύσμα22mmΜετρικό χονδροειδέςVC-10€48.94
OSG 1115710408 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6Βύσμα25mmΜετρικό χονδροειδέςVC-10€63.92
OSG 1115710508 Σπειροειδές βύσμα βρύσης 8 x 1.25 mm Ticn | AG4BVQ 33ΧΤ99 11157105088.10mmTiCN344NIM8Βύσμα29mmΜετρικό χονδροειδέςVC-10€69.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1227200 Spiral Point Tap Plug 7/16 ίντσα x 20 φωτεινό
€33.50 /μονάδα