GAST Κινητήρας αέρα με περιστροφικό πτερύγιο αλουμινίου και χυτοσίδηρου


Φίλτρα
Τέλος: Μπλε , Υψος: 6.5 " , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος και αλουμίνιο , Keyway: 0.19 " , Υλικό: Αλουμίνιο και χυτοσίδηρο , Μέγιστη. RPM: 3000 , Τοποθέτηση: Φλάντζα , χωρίς φορτίο RPM: 3000 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F , Συνολικό ύψος: 6.5 " , Συνολικό πλάτος: 6.5 " , Περιστροφή: REV , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 2.06 " , Θερμ.: 0 - 250 , Τύπος: Περιστροφικό πτερύγιο , Πλάτος: 6.5 "
ΣτυλΜοντέλοCFMHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2 ΠΜ - NRV-251
300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€433.07
A
4 ΠΜ - NRV-251
721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€451.11
A
6 ΠΜ - NRV-251
1304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€735.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;