GAST 2 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 0.75 Hp 26 ίντσες λίβρες | AB9EFH 2CJH4

GAST Περιστροφικό πτερύγιο 2AM-NRV-251 Air Motor 0.75 Hp 26 Inch Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EFH Μοντέλο: 2 AM-NRV-251Cross Ref: 2CJH4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€433.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM30
φινίρισμαΜπλε
Ύψος6.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
HP0.75
Κέιγουεϊ0.19 "
Μήκος πληκτρολογίου0.19 "
Μήκος5.87 "
ΥλικόΑλουμίνιο και χυτοσίδηρο
Μέγιστη. Ροή αέρα30 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM3000
ΒάσηΦλάντζα
Χωρίς φορτίο RPM3000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος5.870 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 4 "
ΠεριστροφήREV
RPM @ Μέγ. Ροπή300
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.06 "
Stall Tourque (σε λίβρες.)19
Θερμ.0 - 250
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.085
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας αέρα με περιστροφικό πτερύγιο Gast 2AM-NRV-251 χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία αναδευτήρα, αντλιών ή μύλοι. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε fillers και cappers, όπου παρέχει ακριβή έλεγχο και ομαλή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο αεροκινητήρας με περιστροφικό πτερύγιο Gast 2AM-NRV-251 διαθέτει περίβλημα από χυτοσίδηρο και αλουμίνιο για εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Έχει πιέσεις αέρα και ρυθμούς ροής έως 100 PSI και 30 CFM, αντίστοιχα.
  • Αυτός ο αναστρέψιμος κινητήρας αέρα παρέχει μέγιστη ταχύτητα 300 RPM στη μέγιστη ροπή.
  • Επιπλέον, διαθέτει ροπή κίνησης 19.5 lb-inch στη μέγιστη πίεση.
  • Αυτός ο κινητήρας αέρα συνοδεύεται από σιγαστήρα για βελτίωση της ροπής και μείωση του θορύβου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του κινητήρα αέρα με περιστροφικό πτερύγιο;

Α. 0 έως 250 βαθμοί F.

Ε. Τι είδους τοποθέτηση επιτρέπει αυτός ο κινητήρας αέρα με περιστροφικό πτερύγιο;

Α. Επιτρέπει την τοποθέτηση φλάντζας για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.

Ε. Ποια είναι η ροπή ακινητοποίησης αυτού του κινητήρα αέρα με περιστροφικό πτερύγιο;

Α. 19 λίβρες ίντσας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΤιμή
GAST 4 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 1.5 Hp 55 Inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5 4 ΠΜ - NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€451.11
GAST 6 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 4 Hp 110 Inch Lbs | AB9EFK 2CJH6 6 ΠΜ - NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€735.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST Περιστροφικό πτερύγιο 2AM-NRV-251 Air Motor 0.75 Hp 26 Inch Lbs
€433.07 /μονάδα