GAST 6 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 4 Hp 110 Inch Lbs | AB9EFK 2CJH6

GAST Περιστροφικό πτερύγιο 6AM-NRV-251 Air Motor 4 Hp 110 Inch Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EFK Μοντέλο: 6 AM-NRV-251Cross Ref: 2CJH6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€735.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM130
φινίρισμαΜπλε
Ύψος6.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
HP4.00
Κέιγουεϊ0.19 "
Μήκος πληκτρολογίου0.19 "
Μήκος8.29 "
ΥλικόΑλουμίνιο και χυτοσίδηρο
Μέγιστη. Ροή αέρα128 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM3000
ΒάσηΦλάντζα
Χωρίς φορτίο RPM3000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος8.29 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 2 "
ΠεριστροφήREV
RPM @ Μέγ. Ροπή250
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.06 "
Stall Tourque (σε λίβρες.)80
Θερμ.0 - 250
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.695
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΤιμή
GAST 2 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 0.75 Hp 26 ίντσες λίβρες | AB9EFH 2CJH4 2 ΠΜ - NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€433.07
GAST 4 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 1.5 Hp 55 Inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5 4 ΠΜ - NRV-251721.506.69 "78 cfm6.69 "NPT 1 / 4 "€451.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST Περιστροφικό πτερύγιο 6AM-NRV-251 Air Motor 4 Hp 110 Inch Lbs
€735.09 /μονάδα