GAST 4 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 1.5 Hp 55 Inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5

GAST Περιστροφικό πτερύγιο 4AM-NRV-251 Air Motor 1.5 Hp 55 Inch Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EFJ Μοντέλο: 4 AM-NRV-251Cross Ref: 2CJH5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€451.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Motor
CFM72
φινίρισμαΜπλε
Ύψος6.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος και αλουμίνιο
HP1.50
Κέιγουεϊ0.19 "
Μήκος πληκτρολογίου0.19 "
Μήκος6.69 "
ΥλικόΑλουμίνιο και χυτοσίδηρο
Μέγιστη. Ροή αέρα78 cfm
Μέγιστη. Πίεση αέρα100 PSI
Μέγιστη. RPM3000
ΒάσηΦλάντζα
Χωρίς φορτίο RPM3000
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος6.69 "
συνολικό πλάτος6.5 "
Μέγεθος θύραςNPT 1 / 4 "
ΠεριστροφήREV
RPM @ Μέγ. Ροπή250
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.06 "
Stall Tourque (σε λίβρες.)35
Θερμ.0 - 250
ΧαρακτηριστικάΠεριστροφικό πτερύγιο
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8412390040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας αέρα Gast 4AM-NRV-251 είναι ένας πνευματικός κινητήρας που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές. Λειτουργεί με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα για τη δημιουργία περιστροφικής κίνησης, καθιστώντας το κατάλληλο για εργασίες όπως η ανάδευση υγρών, η οδήγηση μηχανών και ο χειρισμός εργαλείων. Ο συμπαγής σχεδιασμός, η ανθεκτικότητα και οι αντιεκρηκτικές του ιδιότητες το καθιστούν ιδανικό για επικίνδυνα περιβάλλοντα, όπως χημικά εργοστάσια ή διυλιστήρια πετρελαίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας αέρα παρέχει ροπή 36 lb-inch στη μέγιστη πίεση, εξασφαλίζοντας σταθερή και αξιόπιστη περιστροφική δύναμη.
  • Περιλαμβάνει σιγαστήρα για τη μείωση των εκπομπών θορύβου κατά τη λειτουργία, συμβάλλοντας σε ένα πιο ήσυχο και πιο άνετο περιβάλλον εργασίας.
  • Το περίβλημα αυτού του περιστροφικού κινητήρα αέρα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο και αλουμίνιο, παρέχοντας ισορροπία αντοχής και ελαφριές ιδιότητες για βιομηχανική χρήση.
  • Διαθέτει αντίστροφη περιστροφή (REV), που του επιτρέπει να λειτουργεί δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.
  • Αυτό το μοτέρ αέρα είναι επικαλυμμένο με μπλε φινίρισμα για να παρέχει ένα προστατευτικό στρώμα ενάντια στη διάβρωση και τη φθορά.
  • Προσφέρει τοποθέτηση φλάντζας, απλοποιώντας την εγκατάσταση και την ενσωμάτωσή του σε βιομηχανικά συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα ροής αέρα (CFM) αυτού του κινητήρα αέρα;

Α. Έχει χωρητικότητα ροής αέρα 78 CFM. Οι πελάτες που αναζητούν έναν κινητήρα αέρα με μεγαλύτερη χωρητικότητα ροής αέρα μπορούν να επιλέξουν Αεροκινητήρας Gast 6AM-NRV-251 με χωρητικότητα ροής αέρα 128 CFM.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτόν τον κινητήρα αέρα με περιστροφικό πτερύγιο;

A.

  • Διασφαλίστε προφυλάξεις ασφαλείας και χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας.
  • Επιθεωρήστε τον κινητήρα αέρα για ζημιές ή ελαττώματα.
  • Επιλέξτε μια ασφαλή θέση τοποθέτησης προσβάσιμη για συντήρηση.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό στερέωσης για να στερεώσετε με ασφάλεια τον κινητήρα αέρα.
  • Συνδέστε την πηγή παροχής αέρα στη θύρα εισόδου αέρα με τα σωστά εξαρτήματα.
  • Παρέχετε λίπανση όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
  • Εγκαταστήστε συστήματα φιλτραρίσματος αέρα, εάν χρειάζεται για την εφαρμογή.
  • Πραγματοποιήστε ηλεκτρικές συνδέσεις ακολουθώντας τα παρεχόμενα διαγράμματα καλωδίωσης, εάν υπάρχουν.
  • Ρυθμίστε την πίεση αέρα για τις επιθυμητές ρυθμίσεις ταχύτητας και ροπής.
  • Επαληθεύστε την ύπαρξη προφυλάξεων ασφαλείας και μηχανισμών έκτακτης διακοπής.
  • Ελέγξτε τον κινητήρα αέρα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.

Ε. Μπορώ να ελέγξω την ταχύτητα και τη ροπή αυτού του περιστροφικού κινητήρα αέρα;

Α. Ναι, μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση αέρα που παρέχεται στον κινητήρα για να ελέγξετε την ταχύτητα και τη ροπή του.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFMHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΣυνολικό μήκοςΜέγεθος θύραςΤιμή
GAST 2 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 0.75 Hp 26 ίντσες λίβρες | AB9EFH 2CJH4 2 ΠΜ - NRV-251300.755.87 "30 cfm5.870 "NPT 1 / 4 "€433.07
GAST 6 AM-NRV-251 Air Motor Rotary Vane 4 Hp 110 Inch Lbs | AB9EFK 2CJH6 6 ΠΜ - NRV-2511304.008.29 "128 cfm8.29 "NPT 1 / 2 "€735.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST Περιστροφικό πτερύγιο 4AM-NRV-251 Air Motor 1.5 Hp 55 Inch Lbs
€451.11 /μονάδα