Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1121608 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 3/8 ιντσών x 24 Ticn | ΑΓ4ΕΡΤ 33ΥΜ15

OSG 1121608 Βύσμα βρύσης ίσιου φλάουτου 3/8 ίντσας x 24 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ERT Μοντέλο: 1121608Cross Ref: 33YM15

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας101
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2 15 / 16 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματοςH3
Σανκ Ντία.0.381 "
Μέγεθος3 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωννήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΤιμή
OSG 1135408 Ευθεία Φλάουτο Τάπερ 7/8 chντσας x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408Κωνοειδής10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€154.07
OSG 1135508 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 7/8 ιντσών x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508Βύσμα10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€154.25
OSG 1135608 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω 7/8 ίντσα x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608Κάτω10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H4€153.96
OSG 1125908 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 5/8 ιντσών x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Βύσμα101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+ 0.005€97.05
OSG 1590108 Ευθεία βαλβίδα φλάουτου 1/4 ίντσας x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Υπερμεγέθη βύσμα101H41"UNC2.5 "20+ 0.005€27.48
OSG 1590308 Ευθεία βαλβίδα φλάουτου 1/4 ίντσας x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Υπερμεγέθη βύσμα101H41"UNF2.5 "28+ 0.005€25.20
OSG 1010708 Straight Flute Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Βύσμα10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2€29.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1121608 Βύσμα βρύσης ίσιου φλάουτου 3/8 ίντσας x 24 Ticn
€29.69 /μονάδα