Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 3x11 / 2 R90T Sanitary Tee 90 Degree 3 x 1 1/2 Inch Poly | AD2LZM 3RDU9

ORION Μπλουζάκι υγιεινής 3x11/2 R90T 90 μοιρών 3 x 1 1/2 ίντσας Πολυ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LZM Μοντέλο: 3x11/2 R90TCross Ref: 3RDU9
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
€173.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειώνοντας τα είδη υγιεινής
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΧωρίς κόμβο
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Εκτός Dia.3.5 "
Μέγεθος σωλήνα3 "x 1-1 / 2"
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ORION 2x11 / 2 R90T Sanitary Tee 90 Degree 2 x 1 1/2 Inch Poly | AD2LZL 3RDU8 2x11 / 2 R90T2.373 "2 "x 1-1 / 2"€49.77
Μπλουζάκι υγιεινής ORION 3x2 R90T 90 μοιρών 3 x 2 ιντσών Πολυ | AD2LZN 3RDV1 3x2 R90T3.5 "3 "x 2"€166.81
ORION 4x11 / 2 R90T Sanitary Tee 90 Degree 4 x 1 1/2 Inch Poly | AD2LZP 3RDV2 4x11 / 2 R90T4.498 "4 "x 1-1 / 2"€258.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION Μπλουζάκι υγιεινής 3x11/2 R90T 90 μοιρών 3 x 1 1/2 ίντσας Πολυ
€173.34 /μονάδα