Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ONSRUD 67-827 Jobber Drill Solid Carbide 7/16 8-Facet | AD8KET 4KPL9

ONSRUD 67-827 Jobber Drill Solid Carbide 7/16 8-Facet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KET Πρότυπο: 67-827Cross Ref: 4KPL9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€259.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι Jobber
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4375
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών90 βαθμοί / 118 βαθμοί
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού2.875 "
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Αριθμός λίστας67-800
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος4.5 "
Σημείο γωνίας90 βαθμοί / 118 βαθμοί
Τύπος σημείου8-Όψη
Μέγεθος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
ONSRUD 67-807 Jobber Drill Solid Carbide 1/8 8-Facet | AD8KEM 4KPL4 67-8070.12501.25 "2.25 "1 / 8 "€54.80
ONSRUD 67-811 Jobber Drill Solid Carbide 3/16 8-Facet | AD8KEN 4KPL5 67-8110.18751.625 "2.75 "3 / 16 "€68.95
ONSRUD 67-815 Jobber Drill Solid Carbide 1/4 8-Facet | AD8KEP 4KPL6 67-8150.25002"3.25 "1 / 4 "€85.34
ONSRUD 67-819 Jobber Drill Solid Carbide 5/16 8-Facet | AD8KEQ 4KPL7 67-8190.31252.375 "3.75 "5 / 16 "€127.77
ONSRUD 67-823 Jobber Drill Solid Carbide 3/8 8-Facet | AD8KER 4KPL8 67-8230.37502.75 "4.25 "3 / 8 "€184.85
ONSRUD 67-831 Jobber Drill Solid Carbide 1/2 8-Facet | AD8KEU 4KPN1 67-8310.50003"4.75 "1 / 2 "€349.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ONSRUD 67-827 Jobber Drill Solid Carbide 7/16 8-Facet
€259.00 /μονάδα