FERNCO Ευέλικτοι σύνδεσμοι


Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι Fernco κατασκευάζονται για τη σύνδεση σωλήνων αποστράγγισης από κυματοειδές πολυαιθυλένιο σε σωλήνες PVC. Αυτοί οι εύκολοι στην εγκατάσταση σύνδεσμοι είναι ιδανικοί για σωληνώσεις αποχέτευσης, αποχέτευσης, απορριμμάτων και εξαερισμού.

Φίλτρα
Band Υλικό: 300 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό σώματος: Ελαστομερές PVC , Μέγιστη. Πίεση: 4.3 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Ανθεκτικός σε: Χημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ανάπτυξη μυκήτων και φυσιολογικά αέρια αποχέτευσης
ΣτυλΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1070-66
6 "x 6"6-53/64" x 6-33/64"5 59 / 64 "€81.99
B
1070-88
8 "x 8"9-49/64" x 8-27/64"5 45 / 64 "€113.43

Ευέλικτοι σύνδεσμοι

Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι Fernco έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν κυματοειδείς σωλήνες αποστράγγισης πολυαιθυλενίου με σωλήνες PVC. Αυτές οι εύκαμπτες συνδέσεις διαθέτουν ελαφριά αλλά ανθεκτική κατασκευή ελαστομερούς πολυβινυλοχλωριδίου για τον χειρισμό πίεσης έως 4.3 PSI και μια ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα για την παροχή στεγανής λειτουργίας. Είναι ιδανικά για συστήματα αποστράγγισης και άρδευσης και παρέχουν αντοχή σε χημικές ουσίες, ανάπτυξη μυκήτων, αέρια αποχέτευσης και ακτίνες UV. Αυτοί οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι διατίθενται για μεγέθη σωλήνων 6 x 6 ιντσών και 8 x 8 ιντσών Raptor Supplies.

Χαρακτηριστικά

  • Η ευελιξία των διαστάσεων των συνδέσμων Fernco εξασφαλίζει στεγανοποίηση σωλήνων για την αποφυγή διείσδυσης και διήθησης.
  • Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορούν να συνδέσουν σωλήνες διαφορετικών μεγεθών και υλικών γρήγορα και εύκολα.
  • Διαθέτουν σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για την πρόληψη της διάβρωσης και είναι κατασκευασμένα από σκληρό ελαστομερές πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) για να αντιστέκονται σε ζημιές που προκαλούνται από χημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, μύκητες και αέρια αποχέτευσης.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ASTM D5926
  • CL-173
  • CSA B602

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν αυτοί οι σύνδεσμοι να αντέξουν τις ακραίες θερμοκρασίες;

Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι Fernco έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -30 έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.

Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή ταινιών αυτών των συνδέσμων;

Η Fernco χρησιμοποιεί ανοξείδωτο χάλυβα 300 για να φτιάξει ταινίες σε αυτούς τους συνδέσμους για να παρέχει υψηλή αντοχή στη διάβρωση και να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες.

Πώς να εγκαταστήσετε αυτούς τους συνδέσμους;

  • Χαλαρώστε τους σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Σύρετε τον εύκαμπτο σύνδεσμο πάνω από τα άκρα των δύο σωλήνων.
  • Σφίξτε τους σφιγκτήρες με ροπή 60 lb-inch.
  • Πραγματοποιήστε μια δοκιμή πίεσης πριν από την απόκρυψη της άρθρωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;