DAYTON Ανυψωμένα ενδεικτικά φώτα, 120VAC/DC


Φίλτρα
Μέση Ζωή: 25,000 hr. , Τρέχουσα ισοπαλία: 4.16mA , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχήμα: γύρος , Τάση: 120 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22ΝΥ53
ΚεχριμπάριΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
B
22ΝΥ94
ΚεχριμπάριΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€27.21
C
22ΝΥ50
ΠράσινοΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.86
D
22ΝΥ51
ΠράσινοΚαρτέλα 0.187 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.86
E
22ΝΥ92
ΠράσινοΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.72
F
22ΝΥ47
RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.77
G
22ΝΥ48
RedΚαρτέλα 0.187 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.77
H
22ΝΥ93
RedΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05

Ανυψωμένα ενδεικτικά φώτα, 120VAC/DC

Οι ενδεικτικές λυχνίες LED Dayton 120 VAC/DC είναι κατάλληλες για μηχανές, πίνακες ελέγχου διακόπτη, όργανα, λεωφορεία, RV, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες συσκευών. Διαθέτουν σώμα από νάιλον με πολυανθρακικό εσωτερικό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις ενδεικτικές λυχνίες, διαθέσιμες σε πορτοκαλί, πράσινο και κόκκινο χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;