Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22NY50 Υψηλός δείκτης ανοιχτό πράσινο 120v | AB6XBW

DAYTON 22NY50 Ανυψωμένη ένδειξη Πράσινο ανοιχτό 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XBW Μοντέλο: 22NY50

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€9.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωμένη ενδεικτική λυχνία
Μέση διάρκεια ζωής25,000 hr.
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε4.16mA
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδια 6 "
Εκτίμηση IP40
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΣώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι
Πάχος πάνελ0.030 "έως 0.093"
Shapeγύρος
Μέγεθος1/2 "Τοποθέτηση Dia.
Τάση120 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)10.57
Πλάτος πλοίου (cm)8.84
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΥλικόΠάχος πάνελΜέγεθοςΤιμή
DAYTON 22NY47 Υψωμένο φλας κόκκινο 120v | AB6XBT 22ΝΥ47RedΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.77
DAYTON 22NY48 Υψωμένο φλας κόκκινο 120v | AB6XBU 22ΝΥ48RedΚαρτέλα 0.187 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.77
DAYTON 22NY51 Υψηλός δείκτης ανοιχτό πράσινο 120v | AB6XBX 22ΝΥ51ΠράσινοΚαρτέλα 0.187 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€9.86
DAYTON 22NY53 Υψομετρική ενδεικτική λυχνία Κεχριμπάρι 120v | AB6XBZ 22ΝΥ53ΚεχριμπάριΚαλώδια 6 "40Σώμα νάιλον με πολυανθρακικό φακό και στεφάνη από ανοξείδωτο ατσάλι0.030 "έως 0.093"1/2 "Τοποθέτηση Dia.€10.32
DAYTON 22NY92 Υψωμένο φλας 12 mm 120v πράσινο | AB6XDR 22ΝΥ92ΠράσινοΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.72
DAYTON 22NY93 Υπερυψωμένη ενδεικτική λυχνία 12mm 120v Κόκκινο | AB6XDT 22ΝΥ93RedΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€31.05
DAYTON 22NY94 Ανυψωμένος Δείκτης 12mm 120v Κεχριμπάρι | AB6XDU 22ΝΥ94ΚεχριμπάριΒίδα M2.540, με σφραγίδα 65Νάιλον σώμα με πολυανθρακικό φακό και ορείχαλκο παξιμάδι0.028 "έως 0.11"12mm στήριξη Dia.€27.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22NY50 Ανυψωμένη ένδειξη Πράσινο ανοιχτό 120v
€9.86 /μονάδα