Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON Z-15GW2-B7-K Διακόπτης Snap 15a Spdt Μεντεσές με μοχλό AF2PMB 6X285

OMRON Z-15GW2-B7-K Διακόπτης κουμπώματος 15a Spdt κυλινδρικός μοχλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Αντικείμενο: AF2PMB Μοντέλο: Z-15GW2-B7-KΣταυρός: 6Χ285

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€20.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.91 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.04 "
Ύψος1.16 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.157 "
Διάσταση στήριξης1.03 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη3.5 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Πάνω από το ταξίδι0.157 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.79 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρου μεντεσέ
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜέγιστη. PretravelΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΤιμή
Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέδων OMRON A-20GV2 Snap Switch 20a Spdt | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "Κέντρα3.18 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.09 "€27.86
OMRON Z-15GW2 Snap Switch 15a Spdt Minge Roller Lever | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "Κέντρα4.59 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.158 "€21.30
OMRON X-10GW2-B Διακόπτης Snap 10a Spdt Hinge Roller Lever | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-Β1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Κέντρα5.12 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.16 "€33.77
Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέδων OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Κέντρα5.12 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.16 "€33.95
Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέδων OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "Κέντρα7.52 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.047 "€48.83
Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέδων OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "Κέντρα4.59 ουγκιά-85 βαθμούς έως 752 βαθμούς F0.138 "€509.55
Διακόπτης OMRON Z-20GW2 20a 1 No 1 Nc Hinge Roller Lever | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "Κέντρα3.53 ουγκιά-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.06 "€15.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Z-15GW2-B7-K Διακόπτης κουμπώματος 15a Spdt κυλινδρικός μοχλός
€20.83 /μονάδα