Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέδων OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt | AC2JUQ 2KRU3

OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JUQ Μοντέλο: TZ-1GV2Cross Ref: 2KRU3
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
€524.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.91 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating1A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.039 "
Ύψος1.26 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.102 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη4.59 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.138 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.71 ουγκιά
Τύπος τερματικούBolt
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρου μεντεσέ
Τάση τάσης125 / 250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜέγιστη. PretravelΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΤιμή
Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέδων OMRON A-20GV2 Snap Switch 20a Spdt | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "Κέντρα3.18 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.09 "€28.13
OMRON Z-15GW2 Snap Switch 15a Spdt Minge Roller Lever | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "Κέντρα4.59 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.158 "€21.32
OMRON X-10GW2-B Διακόπτης Snap 10a Spdt Hinge Roller Lever | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-Β1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Κέντρα5.12 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.16 "€34.78
Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέδων OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "Κέντρα5.12 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.16 "€33.95
Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέδων OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "Κέντρα7.52 ουγκιά-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F0.047 "€48.83
Διακόπτης OMRON Z-20GW2 20a 1 No 1 Nc Hinge Roller Lever | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "Κέντρα3.53 ουγκιά-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F0.06 "€15.75
Διακόπτης OMRON Z-25GW22 25a 1 No 1 Nc Μεντεσές με κυλινδρικό άξονα | AE4CGQ 5JEG3 Z-25GW221.823 "1.39 "SPDT0.25 "1 "Κέντρα3.53 ουγκιά-40 βαθμούς έως 221 βαθμούς F0.187 "€5.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt Μοχλός κυλίνδρου μεντεσέ
€524.83 /μονάδα