Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON TL-W5E1 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός Npn αριθ. | AE7ZMZ 6C831

OMRON TL-W5E1 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας Npn Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZMZ Μοντέλο: TL-W5E1Κωδ. Σταυρού: 6C831
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
€157.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας εγγύτητας ορθογωνίου
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος κυκλώματος3 σύρμα NPN
Βάθος10mm
Ανίχνευση απόστασης5mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος52mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας300 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος10 έως 30 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος24.9mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κόκκινος δείκτης ανίχνευσης, Προστασία αντίστροφης πολικότητας, Surge Suppressor

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΘωρακισμένη / ΑσπίδαΠλάτοςΤιμή
OMRON TL-W3MC1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικό Npn Όχι | AE7ZMX 6C829 TL-W3MC1πλαστικόςπλαστικός6mm27mm600 HzΑσταθής10mm€133.02
OMRON TL-W5MC1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικό Npn Όχι | AE7ZMY 6C830 TL-W5MC1πλαστικόςπλαστικός10mm30.5mm500 HzΑσταθής18mm€111.84
OMRON TL-W5E2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός Npn Nc | AE7ZNA 6C832 TL-W5E2ΜέταλλοΑλουμίνιο10mm52mm300 HzΘωρακισμένο24.9mm€168.51
OMRON TL-W20ME1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικό Npn Όχι | AE7ZNB 6C833 TL-W20ME1πλαστικόςπλαστικός23mm73mm40 HzΑσταθής40mm€208.77
OMRON TL-W20ME2 Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός Npn Nc | AE7ZNC 6C834 TL-W20ME2πλαστικόςπλαστικός23mm73mm40 HzΑσταθής40mm€214.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON TL-W5E1 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας Npn Αρ
€157.33 /μονάδα