CHANNELLOCK Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαHandleΧωρητικότητα σιαγόνωνΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
804N
Μαύρο φωσφορικόΑπλή λαβή1 / 2 "Κράμα χάλυβα4.5 "€31.11
B
818N
Μαύρο φωσφορικόΑπλή λαβή2.125 "Κράμα χάλυβα18 "€190.65
C
808NW
Μαύρο φωσφορικόΑπλή λαβή1.187 "Κράμα χάλυβα8"€36.36
D
810NW
Μαύρο φωσφορικόΑπλή λαβή1-13 / 32 "Κράμα χάλυβα10 "€46.83
E
812NW
Μαύρο φωσφορικόΑπλή λαβή1.5 "Κράμα χάλυβα12 "€65.95
F
815N
Μαύρο φωσφορικόΑπλή λαβή1-21 / 32 "Κράμα χάλυβα15 "€103.83
G
806NW
Μαύρο φωσφορικόΑπλή λαβή3 / 32 "Κράμα χάλυβα6.25 "€31.93
H
824
ChromeΑπλή λαβή2.437 "Κράμα χάλυβα24 "€378.08
I
810W
ChromeΑπλή λαβή1.375 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα10 "€53.87
I
806W
ChromeΑπλή λαβή1"Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα6"€35.84
J
812 WCB
ChromeΜαξιλαροθήκη1.5 "Κράμα χάλυβα12 "€81.51
K
808 WCB
ChromeΜαξιλαροθήκη1.187 "Κράμα χάλυβα8"€53.67
L
810 WCB
ChromeΜαξιλαροθήκη1-13 / 32 "Κράμα χάλυβα10 "€67.17
M
815
ChromeΑπλή λαβή1-21 / 32 "Κράμα χάλυβα15 "€105.33
N
806 WCB
ChromeΜαξιλαροθήκη3 / 32 "Κράμα χάλυβα6.25 "€46.04
I
808W
ChromeΑπλή λαβή1.156 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα8"€41.59
O
818
ChromeΑπλή λαβή2.125 "Κράμα χάλυβα18 "€207.68
P
812W
ChromeΑπλή λαβή1.5 "Κράμα χάλυβα12 "€67.90
Q
6 WCB
ChromeΜαξιλαροθήκη1-5 / 16 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα6"€51.84
Q
8 WCB
ChromeΜαξιλαροθήκη1.5 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα8"€61.31
R
804
ChromeΑπλή λαβή1 / 2 "Κράμα χάλυβα4.5 "€30.27
S
830
Σατινέ χρώμιοΑπλή λαβή3"Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα30 "€773.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;