YELLOW JACKET Συμπαγείς βαλβίδες σφαιρών


Οι συμπαγείς σφαιρικές βαλβίδες Yellow Jacket είναι κατάλληλες για άνοιγμα/κλείσιμο συστήματος σε εφαρμογές ελέγχου ροής. Αυτές οι βαλβίδες περιλαμβάνουν το σώμα της βαλβίδας, δύο έδρες, ένα στέλεχος και μια λαβή, ένα καπό και μια μπάλα.

Φίλτρα
Πίεση ριπής: 4000 PSI , Χρώμα: Χρυσό , Υλικό τοποθέτησης: Ορείχαλκος , Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων: 0 , Εργασιακή πίεση: 800 PSI
ΣτυλΜοντέλοΓωνίαΜέγεθος σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
93843
Πτυχία 01/4 "Γυναίκα x 1/4" ΑρσενικόH VAC€43.85
B
93842
Πτυχία 451 / 4 "Ball Valve€133.35
C
93844
Ετερόφυλη1/4 "Γυναίκα x 1/4" ΑρσενικόH VAC€42.66

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι ορειχάλκινες βαλβίδες 1/4 ίντσας παρέχουν πλήρη ροή για φόρτιση και ανάκτηση ψυκτικών σε γωνίες 0, 45 και 90 μοιρών.
  • Μπορούν να χειριστούν μέγιστη πίεση εργασίας 800 psi και πίεση διάρρηξης έως 4000 psi.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η λειτουργία των σφαιρικών βαλβίδων;

Οι βαλβίδες διακοπής Yellow Jacket (σφαιρικές βαλβίδες) βοηθούν στον έλεγχο της ροής ενός υγρού ή αερίου χρησιμοποιώντας μια περιστροφική μπάλα με οπή. Περιστρέφοντας την μπάλα γύρω από τον άξονά της, το μέσο μπορεί να ρέει ή να μπλοκάρει (όπως χρειάζεται).

Τι είναι το ψυκτικό;

Το ψυκτικό είναι ένα λειτουργικό ρευστό που χρησιμοποιείται στον κύκλο ψύξης των κλιματιστικών και των ψυγείων για την απορρόφηση της θερμότητας από τα πηνία χαλκού και την εξαγωγή της στο εξωτερικό μέσω ανεμιστήρων. Τα πιο κοινά ψυκτικά είναι τα CFC, HCFC, HFC και άλλα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;