Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON E3S-CR61 9.84 πόδια Npn/pnp | AC3MVM 2UUK7

OMRON E3S-CR61 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 9.84 πόδια Npn/pnp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3MVM Μοντέλο: E3S-CR61Cross Ref: 2UUK7
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
€612.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΨευδάργυρος Die-Cast
Τύπος κυκλώματοςNPN / PNP
Βάθος0.8 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΠροενσύρματο καλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος1.97 "
Πηγή φωτόςΗ κόκκινη λυχνία LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος40mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης9.84 πόδια.
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου75mm Dia. Αδιαφανής
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 6Ρ
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος10 έως 30 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΑναδρομικά αντανακλαστικά
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος0.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΜήκοςΧρόνος ΑπόκρισηςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΤιμή
OMRON E3S-CD12 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 6.5 πόδια Npn / pnp | AC3MVN 2UUK9 E3S-CD121.97 "0.8 "2 δευτερόλεπτοΔιάχυτη αντανακλαστική0.91 "€689.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E3S-CR61 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 9.84 πόδια Npn/pnp
€612.11 /μονάδα