Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2E2-X10Y1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 30mm Όχι | AE7ZMB 6C803

OMRON E2E2-X10Y1 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30mm Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7ZMB Μοντέλο: E2E2-X10Y1Κωδ. Σταυρού: 6C803

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€267.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης10mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος82mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο300mA
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη LED

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2E2-X10Y1 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30mm Αρ
€267.91 /μονάδα